- 定格消費電力(W)
- クラス200(20.2)/クラス150(14.6)
- ビーム角(度)
- 1/2:約49
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:クラス200(111.3)/クラス150(119.8)
- 光束(Lm)
- 器具:クラス200(2250 / クラス150(1750
- 明るさ
- クラス200/150(HID35形器具相当)
- 定格
- 約5~100%連続調光形段調光機能付
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 平均演色評価数(Ra)
- 85
- 時間
- 光束維持:40000時間
- 色温度(K)
- 3500
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- 光色
- 温白色
- 埋込穴(Φmm)
- 125