曜日別特売
EL-V0300N 1HN ブラケットWPセンサー付 三菱電機 79618370

ブラケットWPセンサー付

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79618370
品番
EL-V0300N 1HN
参考基準価格(税別)¥49,200販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

設置場所を選ばないシンプルでスリムなフォルム。
防犯対策に有効な人感センサ搭載タイプ。
白熱電球約40W相当の明るさ(全光束)
40000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます
センサは5つのモードからお選び頂けます
色が自然に見えるRa(平均演色評価数)82
昼白色(5000K)

定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
8.1
平均演色評価数(Ra)
82
時間
光束維持:40000時間
色温度(K)
5000
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:46.9
光束(Lm)
器具:380
光色
昼白色
明るさ
クラス40(白熱電球40形器具相当)
エコロジー商品
長寿命
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする