煙の少ない焼肉グリル XGRILL Triple

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79687574 品番YHP-TX130(B)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

ついに登場!XGRILLシリーズ初の3枚プレートタイプ 減煙焼き肉グリル XGRILL Triple
焼き肉プレートは独自のXカット加工を施したプレートで調理時の煙を削減。油の飛散も油落ちを促進して削減。
たこ焼きプレートは極のたこ焼きプレートを採用の為、大玉のたこ焼きが作れます。
蒸し焼きに便利なフタ付き。フタは卓上でも省スペースになる自立する仕様。プレート、水トレイ、フタは丸洗い対応。

用途焼肉プレート、グリル、たこ焼きプレートとして。着脱式 グリルプレート ホットプレート 焼き肉コンロ 波型プレート 網焼き風プレート たこ焼き お好み焼き ホットケーキ 焼きそば 餃子 ぎょうざ パーティ 女子会 新生活 シンプル 家族 誕生日 プレゼント 引き出物 焼肉 ステーキ おしゃれ おうち焼き肉 減煙 プレート3枚組 プレート3種 エックスグリル トリプル X GRILL TRIPLE 付属品平面プレート/焼き肉プレート/たこ焼きプレート/フタ/取っ手/水トレイ 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1300 プレート3種(平面/焼き肉/たこ焼きプレート) 電源コード(m)2.2 温度調節範囲(℃)80(保温)〜230 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×27×16.5
取扱説明書:(1.75MB)

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-02
用途:
焼肉
株式会社アヤエンタープライズ 様 (運輸・通信業)

使用した翌日も匂いがほとんどなく大満足です。もう1台購入を考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする