東西電気産業
中パネル球(T13タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
79769001
品番
T13E12 110V5W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
配電盤、開閉装置の信号用、表示用として使用されております。
全長(mm)
34
口金
E12
定格寿命(時間)
1000
ガラス仕上
クリア
ガラス球径(mm)
13