よこやま
ステンレス鍋14cm・着脱ハンドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1100mL)
注文コード
79772476
品番
EJQ-401
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
着脱式で収納に便利。
仕様
使用熱源:ガス・100V・200V IH調理器OK
材質
鍋:18-0ステンレス鋼(底の厚さ0.8mm)、ハンドル:66ナイロン
寸法(mm)
ステンレス鍋14cm:約195×145×鍋深さ73、着脱ハンドル:約175×32×27
質量(g)
約480g、ステンレス鍋14cm:約350・約1.1L、着脱ハンドル:約130