ステンレス片手鍋16cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個(2100mL)
注文コード
79772528
品番
EJS-350
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
¥3,498

鍋の丸いフォルムによりふきこぼれを抑える対流へとつながっていきます。

仕様
使用熱源:ガス・100V・200V IH調理器OK
材質
ステンレス鋼(クローム21%)(底の厚さ0.7mm)
寸法(mm)
約190×342×140(本体高さ:約100)
質量(g)
約620
容量(L)
約2.1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする