よこやま
ステンレス片手鍋18cm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2700mL)
注文コード
79772668
品番
EJS-400
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
鍋の丸いフォルムによりふきこぼれを抑える対流へとつながっていきます。
仕様
使用熱源:ガス・100V・200V IH調理器OK
材質
ステンレス鋼(クローム21%)(底の厚さ0.7mm)
寸法(mm)
約212×362×155(本体高さ:105)
質量(g)
約710
容量(L)
約2.7