アンパンマンカレーライス型セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79805016 品番2344122
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

アンパンマンのデコカレーがおうちで簡単に作れる!

材質ライス型:ポリプロピレン、抜き型:スチロール樹脂、ピック:スチロール樹脂 高さ(mm)ライス型:30、抜き型:17、ピック:5 質量(g)68 縦(mm)ライス型:82、抜き型:100、ピック:66 横(mm)ライス型:85、抜き型:120、ピック:5
注意
0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする