GR-Y36SVL(ZH) 3ドア356L冷蔵庫(右開き) 東芝 79825947

※画像は右開き(GR-Y36SV(ZH))です

GR-Y36SVL(ZH) 3ドア356L冷蔵庫(右開き) 東芝 79825947
GR-Y36SVL(ZH) 3ドア356L冷蔵庫(右開き) 東芝 79825947
GR-Y36SVL(ZH) 3ドア356L冷蔵庫(右開き) 東芝 79825947
GR-Y36SVL(ZH) 3ドア356L冷蔵庫(右開き) 東芝 79825947

3ドア356L冷蔵庫(右開き)GR-Y36SVL(ZH)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃8日以内出荷とは
色アッシュグレージュ
内容量1台注文コード79825947品番GR-Y36SVL(ZH)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

暮らしのアクセントになるコンパクトタイプの3ドア冷蔵庫。自分好みの高さにカスタマイズできるフリードアポケットはワンタッチで簡単に高さを6段階に調節可能。使い方に合わせ自由にアレンジできます。
整理しやすく取り出しやすい3段冷凍室を採用。上段には氷や生鮮食品、薄めの中段はホームフリージングする食品や使いかけの冷凍食品、深さのある下段には500ml冷凍用ペットボトルや冷凍食品を立てに収納可能です。
うるおいラップ野菜室は密閉性を高め容器の周りから間接的に冷却することで乾燥を防ぎ、鮮度と美味しさを守ります。また、真ん中にあるので野菜の出し入れが楽。底にたまりがちな野菜くずや泥汚れはお掃除口からサッとはきだせます。

色
アッシュグレージュ
仕様
ノンフロン:〇
寸法(mm)
幅600×奥行665×高さ1757
質量(kg)
77
奥行(mm)
据付必要:677
容量(L)
冷蔵室:204<162/うちチルドルーム15>、野菜室:70<43>、冷凍室:82<54>(<食品収納スペースの目安>)
機能
ガラスドア、AG+低温触媒除菌・脱臭、半ドアアラーム、DSP制御、ecoモード、自動節電機能、とってもエコ、製氷室:かってに氷、一気製氷、洗える給水経路、Ag+抗菌製氷皿、野菜室:野菜室がまんなか、うるおいラップ野菜室、おそうじ口、冷蔵室:フリードアポケット、仕切れるチューブスタンド、ブライト照明、卵収納、2Lペットボトル4本、チルドルーム(速鮮チルドモード、解凍モード)、全段ガラス棚、2アクション棚、浄水フィルター付給水タンク、冷凍室:一気冷凍、オートパワフル冷凍(プレクール)、3段冷凍室
定格消費電力(W)(50/60Hz)
電動機:74/74、電熱装置:130/130
霜取方法
自動
扉枚数(枚)
3
年間消費電力量(kWh/年)
(50/60Hz)330
定格内容積(L)
356
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥9,000/税込¥9,900
北海道地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする