アイリスオーヤマ
ポップアップソファ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
ライトグレー
ライトグレー
ベージュ
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79829097
品番
PUS1-1SA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
開けてすぐ使えるコンパクトな圧縮梱包。快適な座り心地、寝心地。快適な座り心地。
材質
ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム、鉄製ばね
色
ライトグレー
質量(g)
13000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×700×590
使用の目安
1人
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
600×500
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません