曜日別特売
PUS1-1SA ポップアップソファ アイリスオーヤマ 79829115

 

PUS1-1SA ポップアップソファ アイリスオーヤマ 79829115
PUS1-1SA ポップアップソファ アイリスオーヤマ 79829115
PUS1-1SA ポップアップソファ アイリスオーヤマ 79829115
PUS1-1SA ポップアップソファ アイリスオーヤマ 79829115
PUS1-1SA ポップアップソファ アイリスオーヤマ 79829115

ポップアップソファ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
ベージュ
内容量1台注文コード79829115品番PUS1-1SA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

開けてすぐ使えるコンパクトな圧縮梱包。快適な座り心地、寝心地。快適な座り心地。

材質
ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム、鉄製ばね
ベージュ
質量(g)
13000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×700×590
使用の目安
1人
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
600×500

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする