曜日別特売
UB973 アディダス 保冷バッグ クーラートート(S) アディダス 79832545

メイン

UB973 アディダス 保冷バッグ クーラートート(S) アディダス 79832545
UB973 アディダス 保冷バッグ クーラートート(S) アディダス 79832545
UB973 アディダス 保冷バッグ クーラートート(S) アディダス 79832545
UB973 アディダス 保冷バッグ クーラートート(S) アディダス 79832545
UB973 アディダス 保冷バッグ クーラートート(S) アディダス 79832545
UB973 アディダス 保冷バッグ クーラートート(S) アディダス 79832545

アディダス 保冷バッグ クーラートート(S)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ダスキーペトロール
内容量1個注文コード79832545品番UB973
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

クーラー トート(S)で、毎日のアイテムの持ち運びをスタイリッシュに。このアディダスのトートバッグは、アクティブなライフスタイルにシームレスにフィットするデザインで日常使いにぴったり。便利な内部のスリップインポケットで、アイテムを取り出しやすい場所に収納可能。耐久性に優れたな生地とジップクロージャーで、持ち物を安全に収納できる。汎用性、機能性、ファッション性を兼ね備えたトートバッグ。便利で収納力に優れたこのバッグは、ジムやカジュアルな外出に最適。

仕様インナーポケット、ジップクロージャー材質リップストップ(ポリエステル100%)ダスキーペトロールサイズNS容量(L)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする