ウイング
たる木ビスⅡ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
1箱(100本)
1箱(50本)
1個
全長(mm)
200
105
120
135
150
165
185
200
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79832606
品番
9076
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
新開発のカット形状「匠のカット」。
速い打込み速度、抜群に軽い打込み、優れた木割れ防止機能を実現。
ひねり金物(ST-12)と同等以上の耐力があります。
用途
垂木と桁の締結。
全長(mm)
200
適合高さ(mm)
【垂木】~155
材質
鉄
ねじ長さ(mm)
40
頭径(Φmm)
14
表面処理
シルバーコート
穴の形状
四角穴3番
ねじの呼び
5.5
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
注意
※・施工にあたっては、建築主事、指定確認検査機関にご確認ください。
※・施工後はビスが見えなくなりますので施工確認写真を撮ることをお勧めします。