RVBOX 400

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 グレー/ダークグリーン 注文コード79906437 品番RV400R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

【耐荷重80kg】カー&レジャー用品を収納するのに最適なRV BOXです。ベンチや踏み台としても使用でき便利です。持ち手が丸くなっており、長時間持っても手が痛くならないようになっています。スタッキングしやすい形状で重ねた時にずれを防止します。

用途車のトランク整理に、工具・キャンプ用品・日用品の収納に 材質ポリプロピレン 質量(kg)1.53 グレー/ダークグリーン 容量(L)約28 耐荷重(kg)80 寸法(cm)42.3×39.7×31.7 内寸(cm)30.3×24.9×27.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
79906437 RV400R 79420628 RV400R RVBOX 400 アイリスオーヤマ RVBOX 400 アイリスオーヤマ 1個 1,488 税込1,637 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-22
用途:
電気柵用バッテリー、コントローラの収納
松本農園 様 (農・林・水産業)

鍵穴部分が本体、フタの合わせが水平で、屋外で使用すると少量ではあるが雨水が中に入る。
屋外での使用には不向き。
全周フタが本体に被さるタイプを別途購入

1人が参考にしています
2025-07-02
用途:
荷物入れ
株式会社モーターパーツ エージェンシー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

重い荷物をいれて使うことが多いのですが、丈夫なつくりでとても使いやすいです

2025-02-25
用途:
牛農場で使用

農場内の備品を整理する際に使用しています。丈夫でスタイリッシュでコスパが良く気に入っています。他の事業所にも薦めてみようと思います。

2025-04-10
用途:
宅配ボックス
製造業

予想以上にしっかりした作りで
安心して玄関前に置ける感じです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする