RVBOX 400

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 チャコールグレー 注文コード79906446 品番RV400R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

【耐荷重80kg】カー&レジャー用品を収納するのに最適なRV BOXです。ベンチや踏み台としても使用でき便利です。持ち手が丸くなっており、長時間持っても手が痛くならないようになっています。スタッキングしやすい形状で重ねた時にずれを防止します。

用途車のトランク整理に、工具・キャンプ用品・日用品の収納に 材質ポリプロピレン 質量(kg)1.53 チャコールグレー 容量(L)約28 耐荷重(kg)80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
79906446 RV400R 79420637 RV400R RVBOX 400 アイリスオーヤマ RVBOX 400 アイリスオーヤマ 1個 1,488 税込1,637 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-22
用途:
電気柵用バッテリー、コントローラの収納
松本農園 様 (農・林・水産業)

鍵穴部分が本体、フタの合わせが水平で、屋外で使用すると少量ではあるが雨水が中に入る。
屋外での使用には不向き。
全周フタが本体に被さるタイプを別途購入

1人が参考にしています
2025-07-02
用途:
荷物入れ
株式会社モーターパーツ エージェンシー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

重い荷物をいれて使うことが多いのですが、丈夫なつくりでとても使いやすいです

2025-02-25
用途:
牛農場で使用

農場内の備品を整理する際に使用しています。丈夫でスタイリッシュでコスパが良く気に入っています。他の事業所にも薦めてみようと思います。

2025-04-10
用途:
宅配ボックス
製造業

予想以上にしっかりした作りで
安心して玄関前に置ける感じです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする