曜日別特売
A-8(寸法H=22mm) フレノリンクボルト A マーテック 80097940

A-8(寸法H=22mm) フレノリンクボルト A マーテック 80097940
A-8(寸法H=22mm) フレノリンクボルト A マーテック 80097940

フレノリンクボルト A

(2件のレビュー)
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃11日以内出荷とは
ボルト径M8
寸法H(mm)14
寸法E(mm)34
質量(kg)0.25
内容量1個注文コード80097940品番A-8(寸法H=22mm)
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

荷重方向に常にリンクが向きます。

用途
金型、コンクリート製品の横吊り・反転作業。
使用荷重(t)
0.3
破断荷重(kN)
14.7
ボルト径
M8
寸法D(mm)
11
寸法E(mm)
34
寸法H(mm)
14
寸法L(mm)
72
寸法K(mm)
60
質量(kg)
0.25
仕様
自在型アイボルト 全方向安全係数5以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49025252
2022-03-14
用途: ドーザー交換
株式会社大気社 様

出来ればボルトの首下がもっと長さを選べると良いのですが。

1人が参考にしています
対象商品 : 49025243
2014-10-07
用途: 物のつり上げ
個人のお客様

マーテックのリンクボルトは取り付け位置によっては必須と思います。
既製品なので性能は問題なく、2014/10/07現在、キャンペーンを利用すれば、他の通販よりも安くなるため、お得です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする