- 用途
- 工業用台車、工場用搬送装置、モバイル作業台・工具
- その他
- 【ギアボックス】2段ヘリカルギア
- ブレーキ
- 【外部ブレーキ】NO
- 電圧
- DC 24V
- 車輪径(Φmm)
- 150
- 高さ(mm)
- 171
- 最大トルク(N・m)
- 27
- 定格出力
- 170 W(S3、デューティ比15%、5分以下)
- コード
- 【HSコード】85 01 31 00 99
- バッテリー
- バッテリなし、ニッケル水素電池
- タイヤタイプ
- PU 63 sh.A soft, Flat profile、耐摩耗性トレッド
- 垂直負荷重(kg)
- 400(最大5km/h)
- 最大推進力(N[kgf])
- 350[35.7]
- 平均速度(km/h)
- 【モーター】0~5、【モーター】0~5
- IP等級
- 【IPインデックス】IP43