EW1A-150SNB EW1A Series AWD 150 IDEC(和泉電気) 80743647

EW1A Series AWD 150

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
ブレーキ
【外部ブレーキ】YES
注文コード
80743647
品番
EW1A-150SNB
参考基準価格(税別)¥417,200販売価格(税込)¥450,780
販売価格(税別)
409,800

インホイール構造・省配線により簡単に台車を電動アシスト化
電動アシスト化により重量物搬送の負荷を軽減
最大1000kgまで搬送が可能

用途
工業用台車、工場用搬送装置、モバイル作業台・工具
その他
【ギアボックス】2段ヘリカルギア
ブレーキ
【外部ブレーキ】YES
電圧
DC 24V
車輪径(Φmm)
150
高さ(mm)
171
最大トルク(N・m)
27
定格出力
170 W(S3、デューティ比15%、5分以下)
コード
【HSコード】85 01 31 00 99
バッテリー
バッテリなし、ニッケル水素電池
タイヤタイプ
PU 63 sh.A soft, Flat profile、耐摩耗性トレッド
垂直負荷重(kg)
400(最大5km/h)
最大推進力(N[kgf])
350[35.7]
平均速度(km/h)
【モーター】0~5、【モーター】0~5
IP等級
【IPインデックス】IP43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする