遠藤商事
遠藤商事の 料理道具
遠藤商事の 鍋・釜・やかん
遠藤商事の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
TKG ステンレス プラ柄 実用鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80768469
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質:ステンレス鋼・フェノール樹脂
板厚(mm):0.7
底径(mm):125
容量(L)
約1.5
直径×高さ(mm)
190×77