TKG ステンレス プラ柄 実用鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80768505 品番-
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

材質:ステンレス鋼・フェノール樹脂
板厚(mm):0.7
底径(mm):192

容量(L)約4.9 直径×高さ(mm)270×110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする