遠藤商事
遠藤商事の 料理道具
遠藤商事の 鍋・釜・やかん
遠藤商事の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
TKG ステンレス プラ柄 実用鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80768557
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質:ステンレス鋼・フェノール樹脂
板厚(mm):0.7
底径(mm):290
容量(L)
約19.5
直径×高さ(mm)
420×170