遠藤商事
遠藤商事の 料理道具
遠藤商事の 鍋・釜・やかん
遠藤商事の 片手鍋
TKG ステンレス プラ柄 片手実用鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80768566
品番
-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質:ステンレス鋼・フェノール樹脂
板厚(mm):0.7
底径(mm):125
寸法(mm)
外径×深さ:190×77
容量(L)
約1.5