遠藤商事
遠藤商事の 料理道具
遠藤商事の 鍋・釜・やかん
遠藤商事の 片手鍋
TKG ステンレス プラ柄 片手実用鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80768575
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質:ステンレス鋼・フェノール樹脂
板厚(mm):0.7
底径(mm):142
寸法(mm)
外径×深さ:210×90
容量(L)
約2.2