曜日別特売
HUY 1212B CDC フルードフィット ツーウェイデバイター CDC 81011431

CDC フルードフィット ツーウェイデバイターHUY 1212B

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品はその他・内容量など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(5個)
その他
【B2】24.7、【ΦP1】23、【ΦP2】23
注文コード
81011431
品番
HUY 1212B
参考基準価格(税別)¥7,110販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

1回の操作で簡単に着脱でき、より簡単に安定してお使いいただけます。
空圧継手とは異なりコルク方式のため、密閉機能に優れており、水漏れに対して優れた耐久性を持っています。
製品の材質は、FDA(米食品医薬品安全庁)の承認物質を使用しているほか、NSF(米国衛生協会)51、61承認に基づいて制作しているため、より安全にご使用いただけます。
食品・飲料継手はスリーブが楕円形に製作されています。
ご使用環境や用途に応じ、豊富なラインナップからお選びいただけます。

用途
食品・飲料継手はワンタッチ方式で、より安全で簡単にチューブの接続ができます。
使用環境や条件に合わせて製品を選ぶことができるため、様々な場面でご活用いただけます。
浄水器、ビデ、冷蔵庫のホームバー、洗浄機、食品・飲料機器など、人体に無害な材質(FDA承認)で製作しているため、安心してお使いいただけます。
L
56.4
質量(g)
26.3
J
23
ΦD1
12
B1
24.7
その他
【B2】24.7、【ΦP1】23、【ΦP2】23
ΦC
4.5
ΦD2
12
注意
※画像はイメージです。
※水や飲料などの液体にご使用ください。
※継手にねじや引っ張り、曲げ等の負荷がかからないようにご使用ください。
※一度使用したチューブに再接続する場合は、チューブに傷や歪みが無いことを確認し接続してください。傷がある場合はその部分を切断し使用してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする