赤液棒状温度計

(11件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 81342198 品番 0140-00(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

開けなくても中が見える透明ケース付きです。
転がり防止ゴム付。

測定範囲(℃)-20〜+105 最小目盛1℃ 全長(mm)300 精度(℃)±1 温度精度±1℃ 最小目盛(℃)1 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。校正証明書に記載する宛名をご指示下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-03
用途:
ローリー車のタンクの温度測定
一宮運輸株式会社 様 (運輸・通信業)

メモリが大きいので見やすい。
メモリが小さいものは見えません。

対象商品:
33192661
2022-03-21
用途:
温度計

このようなアナログ製品を生産し続けて手軽に入手できるのはありがたい事です。

対象商品:
33192582
2020-09-11
用途:
冷凍室の温度測定(-60℃が必要)
医療・福祉・介護関連業

昔からある有名な企業の温度計のため安心して購入出来ました。-60度まで測定出来る温度計はあまり無くリーズナブルな価格で購入出来て良かったです。ガラスなので割れやすく別にケースを購入する必要が有った為セットで販売して頂けたら利便性が増すと思います

対象商品:
33192661
2018-07-16
用途:
自動車整備でエンジン冷却水温やエアコン吹き出し口温度測定
加藤商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

値段が安い割に、文字が大きく目盛りが読みやすい。
また、赤液なのもいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
33192661
2018-01-11
用途:
理科の実験
教育・研究機関

児童用実験のために購入しました。特に誤差もなく、使いやすかったです。

対象商品:
33192661
2017-04-11
用途:
ぼかしの温度管理

ホームセンターでも見つからず、探していました。予備も含め2本購入しました。

対象商品:
33192677
2017-07-16
用途:
設備管理業務で水・バッテリー液他の計測に使用
サービス業

価格・納期共に満足、今後の期待含め温度範囲がー10℃〜とする商品構成で即納体制を希望致します。

対象商品:
33192677
2017-03-10
用途:
水温測定

水温測定で見やすい、またよく破損するので安くて買い替えしやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする