カフェブラン ホーローケトル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81354579 品番 RB-1923
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ホーロー製品は、表面がツルっとしたガラス質なので、汚れが落としやすくキズ付きにくいのが利点です。
におい移りも気になりません。
熱伝導が良いから、すぐにお湯が沸きます。

材質本体:鉄(普通鋼板)、表面加工:ほうろう、ハンドル:天然木 高さ(mm)220 質量(g)690 容量(L)1.8 縦(mm)165 横(mm)215

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする