和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 鍋・釜・やかん
和平フレイズの やかん
カフェブラン ホーローケトル
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81354588
品番
RB-1924
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ホーロー製品は、表面がツルっとしたガラス質なので、汚れが落としやすくキズ付きにくいのが利点です。
におい移りも気になりません。
熱伝導が良いから、すぐにお湯が沸きます。
材質
本体:鉄(普通鋼板)、表面加工:ほうろう、ハンドル:天然木
高さ(mm)
240
質量(g)
780
容量(L)
2.5
縦(mm)
180
横(mm)
225