煎紗 ミニケトル0.7L(茶こしアミ付)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81360364 品番SR-7327
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

サビに強く耐久性に優れたステンレス製の急須です。
コンロでお湯を沸かして、そのまま湯呑に注げるので便利です。
ストレーナー付きで、麦茶や番茶の煮出しができます。
ガス火専用。 満水容量0.7L(適正容量0.4L)

材質本体:ステンレス鋼(側面18-8ステンレス鋼)、底面:ステンレス鋼(16-0)、茶こしアミ:ステンレス鋼 高さ(mm)157 質量(g)250 縦(mm)134 横(mm)156

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする