曜日別特売
【ワケあり】 プロデンジ 寸胴鍋 仔犬印(本間製作所) 81407648

【ワケあり】 プロデンジ 寸胴鍋 仔犬印(本間製作所) 81407648
【ワケあり】 プロデンジ 寸胴鍋 仔犬印(本間製作所) 81407648

プロデンジ 寸胴鍋

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個呼び寸法(cm)15注文コード81407648品番【ワケあり】
在庫数量:残り6点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥14,850販売価格(税込)¥7,522
販売価格(税別)アウトレット
¥9,4986,838

PRODENJI プロデンジSUS444(18クローム モリブデン鋼)電磁調理器用鍋[IH]プロのために生まれた、プロデンジ。プロ仕様 極厚底。SUS444(18クロームモリブデン鋼)単層構造だから丈夫で、電磁調理器には最適です電磁調理器対応。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)材質SUS444容量(L)2.5呼び寸法(cm)15特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。質量(kg)1.1外径×深さ(Φmm×mm)160×140底径(Φmm)125底面の厚さ(mm)2TKG品番9-0019-0101TKG品番(2017)6-0023-0101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする