材質【本体:表面加工】内面:セラミック塗膜加工 / 外面:(底面を除く)焼付け塗装 【本体:材料の種類】本体:アルミニウム合金 / はり底:ステンレス鋼(クロム13%)(底の厚さ2.9mm(はり底を含む))/ 取っ手:フェノール樹脂【フタ:材料の種類】ガラス:強化ガラス / 金属リング:ステンレス鋼 / ハンドル:ナイロン
質量(kg)1
色ディープブルー
タイプIH・ガス火
サイズ(cm)18
容量(L)2.1(満水容量)
内径(Φmm)最大180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×180×130