hokua(北陸アルミニウム)
hokua(北陸アルミニウム)の 料理道具
hokua(北陸アルミニウム)の 鍋・釜・やかん
hokua(北陸アルミニウム)の 鍋蓋・つまみ
木蓋
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81736919
品番
OM01-Z1590
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥922
販売価格(税別)
¥
838
バスケットに入れる
日本製の木製蓋
材質
本体:木
寸法(mm)
約150×150×27
質量(g)
約93
サイズ(cm)
15.5