曜日別特売
- スポルタックスターナSE 日産化学 81761097

スポルタックスターナSE

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本(500mL)
注文コード
81761097
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
¥8,398

微粒化された固体原体(オキソリニック酸)と乳化された液体原体(プロクロラズ)が同時に存在する安定性に優れた製剤です。粘性の低い液体タイプなので取扱が簡単です。プロクロラズ(スポルタック)は優れた抗菌力でばか苗病、いもち病、ごま葉枯病に防除効果を発揮します。また、他剤耐性菌のばか苗病菌に対しても安定した優れた効果を発揮します。オキソリニック酸(スターナ)は、難防除病害であるもみ枯細菌病(苗腐敗症)に卓効を示すとともに、褐条病、苗立枯細菌病に対してもすぐれた効果を発揮します。

用途
稲用種子消毒剤。
成分
オキソリニック酸/プロクロラズ
容量(mL)
500
内容量(mL)
500
有効成分
オキソリニック酸、プロクロラズ
毒性
普通物
性状
淡褐色水和性粘稠懸濁液体
農林水産省登録第(号)
第18556
関連資料:(0.53MB)
注意
※種子消毒は浸種前に行い、消毒後は風乾し、水洗いせずに浸種してください。浸漬処理の場合、籾と処理薬液の容量比は1:1以上とし、種籾はサラン網などの粗めの袋を用い、薬液処理時によく揺すって下さい。吹付け処理の場合は種子消毒機を使用し、均一に付着させて乾燥してください。また、塗沫処理の場合は適当な容器内で種籾をかくはんしながら、薬液を滴下するなどして、種籾に均一に付着させてください。本剤の処理を行った種籾を浸種する場合は次の注意事項を守ってください。
※籾と水の容量比は1:2とし、停滞水中で浸種してください。
※水の交換は原則として行わないでください。ただし、水温が高い場合など酸素不足になる恐れがある場合は静かに換水してください。
※河川、湖沼、ため池などでは浸種しないでください。本剤の処理により、軽度の初期生育遅延を認めることがありますが、その後回復するので通常の管理を継続してください。下記のような土を育苗土として用いる場合には、根上りを助長するおそれがあるので播種時に十分に潅水し、覆土を十分にして積み重ねによる出芽を行ってください。
※粒子が細かく、しかも水分含量の低い土
※根上りに関する注意事項が明記されているような人口培土。なお、万一根上りが起きた場合には、直ちに潅水して覆土を落ち着かせ、再覆土を行ってください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする