IKURATOOLS(育良精機)
育良 ケーブルコロ
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
805-2621
注文コード
81777459
品番
ISS-1R【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
アウトレット
¥8,198
¥
7,098
バスケットに入れる
ベアリングが入っていますので回転が大変スムーズで、耐久性も抜群です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
質量(kg)
1.5
安全荷重(kg)
200
ローラー幅(mm)
110
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
805-2621
種別
コロ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表