曜日別特売
10175516【ワケあり】 YAIBA ドリルねじ ステンレス 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 81777836

 

10175516【ワケあり】 YAIBA ドリルねじ ステンレス 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 81777836
10175516【ワケあり】 YAIBA ドリルねじ ステンレス 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 81777836
10175516【ワケあり】 YAIBA ドリルねじ ステンレス 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 81777836
10175516【ワケあり】 YAIBA ドリルねじ ステンレス 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 81777836
10175516【ワケあり】 YAIBA ドリルねじ ステンレス 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 81777836
10175516【ワケあり】 YAIBA ドリルねじ ステンレス 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 81777836
10175516【ワケあり】 YAIBA ドリルねじ ステンレス 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 81777836

YAIBA ドリルねじ ステンレス 鍋

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1パック(150本)
長さL(mm)
19
注文コード
81777836
品番
10175516【ワケあり】
在庫数量:残り10点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)アウトレット
¥2,998¥2,498

下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。太径ねじに適している。
ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。

用途
薄鉄板とC形鋼の接合などに
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
ステンレス(SUS410)
ねじ径d
4
長さL(mm)
19
頭部形状
ナベ頭
表面処理
ファインパシべート
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
225-4458
質量(g)
150
十字穴番号
No.2
適合板厚(mm)
1.6~3.2
寸法D(mm)
頭部径:7.8
頭部高さ(mm)
3
穴の形状
十字穴
ビットNo
H型(十字No.2)
働き長さL1(mm)
12.5
呼び径d(mm)
4
注意
※締結物に適したドリルねじをご使用ください。
※ご使用の際はねじ込み不足、ねじ破損、頭飛びを避けるため適正なトルクで締め付けてください。
※ドリルねじは締結物に対して垂直に施工して下さい。
※ねじの打込み時には保護メガネを着用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1887:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする