- ル・クルーゼ ミニ・ココット(フタ無)11cm(4個入)MB ル・クルーゼ・ジャポン 81779945

ル・クルーゼ ミニ・ココット(フタ無)11cm(4個入)MB

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個(4個)
注文コード
81779945
品番
-
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980

プロフェッショナルのために設計された「グルマンコレクション」。

用途
食器洗い機も対応、金属製のヘラも使用可能
TGK品番
1-0002-0201
材質
鋳物ホーロー
質量(g)
600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×120×60
内径×深さ(mm)
110×40
注意
※直火、オーブン、IHに対応、スタッキングもできるオーソドックスなミニココットは、素材を引き立てながら、料理をすっきり美しく見せてくれます
※1人分のスープやシチュー、グラタンなど幅広い料理に適応するサイズです
※底径が小さいため、IHクッキングヒーターの規格によっては使用できない場合があります
※内径サイズ:110×深さ404個入り

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする