- ル・クルーゼ ミニ・スキレット  16cm(4個入)マットブラック ル・クルーゼ・ジャポン 81781345

ル・クルーゼ ミニ・スキレット 16cm(4個入)マットブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個(4個)
注文コード
81781345
品番
-
参考基準価格(税別)¥57,000販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
¥56,980

プロフェッショナルのために設計された「グルマンコレクション」。

用途
食器洗い機も対応、金属製のヘラも使用可能
TGK品番
1-0002-0701
材質
鋳物ホーロー
全長(mm)
280
高さ(mm)
40
質量(g)
900
内径×深さ(mm)
160×30
注意
※直火、オーブン、IHに対応、スタッキングもできる使いやすい片手スキレットは、素材を引き立てながら、料理をすっきり美しく見せてくれます
※底径が小さいため、IHクッキングヒーターの規格によっては使用できない場合があります
※内径サイズ:160×深さ304個入り

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする