曜日別特売

TKG エコプロ アルミ寸胴鍋(目盛付)27cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個注文コード81781808品番-
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

プロの現場で求められる「使いやすさ」と「機能性」を兼ね備えた業務用アルミ鍋!

用途軽量設計により、長時間の調理でも負担が少なく、厨房の生産性を高め、安定した品質の料理提供をサポートします。TGK品番1-0001-0103厚さ(mm)底板:3質量(kg)2.7容量(L)15内径×深さ(mm)270×267直径(mm)298
注意
※大量調理や連続使用にも耐える、選ばれ続ける定番です!アルミ鍋良いポイント【軽量素材】持ち運びや洗浄が容易で、作業効率アップ
※【高熱伝導性】加熱時間を短縮し、省エネにも貢献
※【耐腐蝕性】錆びにくく、長時間の使用に最適
※【均一加熱】熱が均一に広がり、仕上がりがワンランク上に
※アルミの黒変とはアルミが水に含まれるミネラル分等と反応して、表面に固着し黒ずんで見えることを、黒変と呼びます
※黒変は人体に影響無く、そのままご使用頂けます
※直し方について黒変部に輪切りにしたレモンの切り口をこすると落とすことができます
※また、落とした後や初期使用時に水と米ぬかを入れ、10~15分煮沸すると皮膜ができるので黒変がおこりにくくなります
※洗剤は中性洗剤をご使用ください
※アルカリ性洗剤は腐食の原因になります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする