ル・クルーゼ・ジャポン
ル・クルーゼ ミニ・ココット(フタ付)11cm(4個入)MB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(4個)
注文コード
81782395
品番
-
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
プロフェッショナルのために設計された「グルマンコレクション」。
用途
食器洗い機も対応、金属製のヘラも使用可能
TGK品番
1-0002-0101
材質
鋳物ホーロー
質量(g)
900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×120×80
内径×深さ(mm)
110×40
注意
※直火、オーブン、IHに対応、スタッキングもできるオーソドックスなミニココットは、素材を引き立てながら、料理をすっきり美しく見せてくれます
※1人分のスープやシチュー、グラタンなど幅広い料理に適応するサイズです
※底径が小さいため、IHクッキングヒーターの規格によっては使用できない場合があります
※内径サイズ:110×深さ404個入り