三菱電機
レンジフードファン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81791206
品番
V-604KCQ8
参考基準価格(税別)
¥215,000
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
レンジフードファン深形 強制給排気タイプ
質量(kg)
26
電圧(V)
100
消費電力(W)
<弱>36、<強>【50Hz】175/【60Hz】195
電源
単相
騒音値(dB)
<SPL><弱>25、<SPL><強>【50Hz】49/【60Hz】48.50
ダクト径(Φmm)
<EA>150、<OA>150
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
600×600×650
風量(m
3
/h)
<弱>【50Hz】255/【60Hz】245、<強>【50Hz】660/【60Hz】630
羽根径(Φmm)
230
機外静圧(Pa)
0