曜日別特売
6723 モービルカパーイノックス片手浅型鍋 蓋無      20cm モービル 81924057

モービルカパーイノックス片手浅型鍋 蓋無 20cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81924057
品番
6723
参考基準価格(税別)¥105,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
¥79,980
TGK品番
1-1909-1402
質量(kg)
1.1
容量(L)
1.9
内径×深さ(mm)
200×60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする