曜日別特売
6723 モービルカパーイノックス片手浅型鍋 蓋無      28cm モービル 81924276

モービルカパーイノックス片手浅型鍋 蓋無 28cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81924276
品番
6723
参考基準価格(税別)¥177,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800
TGK品番
1-1909-1404
質量(kg)
2.2
容量(L)
5.8
内径×深さ(mm)
280×95

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする