曜日別特売
M11-847 ミニココ オーブン(蓋無) 10cm マイン 81924416

ミニココ オーブン(蓋無) 10cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81924416
品番
M11-847
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

軽くて丈夫なので、幅広い調理や使用法に対応します。

用途
LCP固有の表面特性でこびりつきが低減されます。
TGK品番
1-1904-0801
材質
LCP(液晶ポリマー)
内径×深さ(mm)
85×33
耐熱温度(℃)
260
注意
※洗浄機対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする