曜日別特売
1002-6561 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 幅120×高さ135cm ホワイト ストア・エキスプレス 81934530

エクリュパネル付き

1002-6561 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 幅120×高さ135cm ホワイト ストア・エキスプレス 81934530
1002-6561 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 幅120×高さ135cm ホワイト ストア・エキスプレス 81934530
1002-6561 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 幅120×高さ135cm ホワイト ストア・エキスプレス 81934530
1002-6561 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 幅120×高さ135cm ホワイト ストア・エキスプレス 81934530
1002-6561 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 幅120×高さ135cm ホワイト ストア・エキスプレス 81934530
1002-6561 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 幅120×高さ135cm ホワイト ストア・エキスプレス 81934530

ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 幅120×高さ135cm ホワイト

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃お客様組立品
内容量
1台
材質
【本体】スチール製 (粉体塗装) 【パネル】木製 (強化コート紙貼り)
種別
エクリュパネル付き
注文コード
81934530
品番
1002-6561
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

背面パネルの取り付け簡単!豊富なパネルバリエーションで幅広い業種でご使用いただけます。幅120cmタイプは中央ダブルスリット柱仕様で幅60cm使いが可能です。[1002-6561/7690/6565/6571/6580/6585]のパネルは表裏化粧仕上げしています。

用途
【セット内容】[1002-6555]本体×1 バックネット×2 [1002-6561/7690/6565/6571/6580/6585]本体×1 バックパネル×2 【サブサイズ】スリット芯々:端から端幅118.8cm 端から中央幅58.8cm
種別
エクリュパネル付き
質量(kg)
8.8 (パネルを除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
120×135×72
その他
パネル:幅56.8×高さ123.9cm
材質
【本体】スチール製 (粉体塗装) 【パネル】木製 (強化コート紙貼り)
耐荷重(kg)
80
注意
※アジャスター付き ボルト径:3/8w
※[1002-6580/1002-6585]の最上段の穴には、有孔ボード用フックが取り付けできません。
※必要工具:プラスドライバー
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,234/税込1,357
北海道地方数量1につき2,019/税込2,221
沖縄地方数量1につき3,140/税込3,454
離島数量1につき3,140/税込3,454
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする