- 用途
- 【セット内容】[1002-6635]本体×1 バックネット×2 [1002-6641/7700/6645/6651/6660/6665]本体×1 バックパネル×2 【サブサイズ】スリット芯々:端から端幅118.8cm 端から中央幅58.8cm
- 種別
- エクリュパネル付き
- 質量(kg)
- 8.8 (パネルを除く)
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
- 120×135×80
- その他
- パネル:幅56.8×高さ123.9cm
- 材質
- 【本体】スチール製 (粉体塗装) 【パネル】木製 (強化コート紙貼り)
- 耐荷重(kg)
- 80