ツインバード
業務用コンプレッサー式冷蔵庫 46L ヒダリヒンジ/ミギヒンジ ブラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(L)
46
46
¥21,980
(定格)46
¥21,980
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81996751
品番
TR-46R-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
・庫内広々46Lサイズ
・コンパクトサイズ (W470*D447*H496mm)
・ドアポケットは、ワイヤーを採用。2段式で収納しやすい。
・コンプレッサーのサイズが小さいため、庫内に広さが出て収納力UP
用途
ホテルや旅館などに設置しやすい、業務用として選んでいただけるサイズ感
容量(L)
46
温度(℃)
【冷蔵庫】1-7 (周囲温度32℃)
運転音(dB)
24
冷媒
【ガス】イソブタン(R600a)
寸法(mm)
470×447×496
質量(kg)
15
使用温度範囲(℃)
5~35
定格
【圧縮機】39W/0.67A(50Hz)、37W/0.77A(60Hz)
冷却方式
直冷式
保存温度範囲(℃)
-10~50
定格電源
AC100V (50/60Hz)
断熱材
シクロペンタン発泡
注意
※【家電リサイクル法対象外商品です】 この製品は業務用コンプレッサー式冷蔵庫であり、業務用として販売するためのものです。製品を廃棄する際には「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従い、産業廃棄物として廃棄処理してください