曜日別特売
PH-1CA20×25 ミニ高圧油圧シリンダPH-20(クレビス形) JPN[油圧機器・油圧ホース] 82019230

ミニ高圧油圧シリンダPH-20(クレビス形)PH-1CA20×25

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃35日以内出荷とは
ストローク(mm)25
内容量1個注文コード82019230品番PH-1CA20×25
参考基準価格(税別)¥45,500販売価格(税込)¥44,977
販売価格(税別)
¥40,888

ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。
【製品の仕様】
丸形タイプ片ロット形/高圧に耐える堅牢タイプ/最高仕様圧力:21MPa/内径4種(Φ15~Φ30)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無
機能を絞った丸型シリーズとなります。

用途
小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。
<ご採用事例>
特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。
ストローク(mm)
25
ストローク
25
耐圧力(MPa)
(検査圧力)31.5
仕様
難燃性作動油
シリンダ内径(Φmm)
20
タイプ
丸型シリンダ
形式
PH
最高使用圧力(MPa)
21
使用作動油
石油系作動油、水性系作動油
最大ストローク(mm)
300
周囲温度および使用流体温度(℃)
-10~80
許容圧力(MPa)
31.5
最低作動圧力(MPa)
0.7
最高使用速度(mm/s)
200
支持形式
一山クレビス形
ポート位置
標準
関連資料:(0.21MB) (0.13MB)取扱説明書:(1.05MB)
注意
※・カタログ内のモデル番号に沿って、製品の選択願います。
※・先端金具(T形:一山クレビス/Y形:二山クレビス)「単体での販売(お客様装着)」となります。
※・製品のご使用時は、「取扱説明書」のご確認の上ご使用をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,600/税込¥1,760
北海道地方数量1につき¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1につき¥2,200/税込¥2,420
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする