曜日別特売
FWS-1-20×10-SO ミニ高圧油圧シリンダFWS-20(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース] 82020368

ミニ高圧油圧シリンダFWS-20(基本形)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃22日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク
10
耐圧力(MPa)
(検査圧力)10.5
注文コード
82020368
品番
FWS-1-20×10-SO
参考基準価格(税別)¥35,700販売価格(税込)¥35,269
販売価格(税別)
32,063

ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。
【製品の仕様】
超薄形タイプ/ロッド先端めねじ/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク5種標準化(10~30)/スイッチ付き
アルミボディで軽量型シリーズとなります。

用途
円柱で内蔵化が可能な形状でスイッチ選択も可能、アルミボディで軽量化し、コンパクトクランプ・オートロックなど、広く多くの業界製品にご採用されています。
<ご採用事例>
設備機械ワークサポート(金型の固定・クランプ・振動・歪の対策)特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、その他。
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
10
ストローク
10
タイプ
丸型シリンダ
形式
FWS
接点
-
最高使用圧力(MPa)
16
コード長さ(m)
-
使用作動油
石油系作動油
耐圧力(MPa)
(検査圧力)10.5
周囲温度および使用流体温度(℃)
-10~80
許容圧力(MPa)
24
オートスイッチ個数
-
オートスイッチ品番
スイッチ無し
最低作動圧力(MPa)
0.5
ロッド先端ねじ
めねじ
オートスイッチ取付形態
-
最高使用速度(mm/s)
50
スイッチング電圧(V)
-
関連資料:(0.24MB) (0.12MB)取扱説明書:(1.05MB)
注意
※・カタログ内のモデル番号に沿って、製品の選択願います。
※・製品のご使用時は、「取扱説明書」のご確認の上ご使用をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,600/税込1,760
北海道地方数量1につき1,600/税込1,760
沖縄地方数量1につき2,200/税込2,420
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする