※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オカモト
アルミテープ #721 1巻シュリンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1ケース(30巻)
注文コード
82380141
品番
#721
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
・ダクト補修の定番品
・アルミ箔を基材としており、耐熱性、耐水性に優れています
・性能に優れた粘着剤により、高接着力、耐候性を発揮します
用途
・ダクト補修用
・キッチン回り防水
テープ幅(mm)
50
基材
アルミ箔
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.1
粘着剤
アクリル系
引張強度(N/25mm)
78.4
粘着力(N/25mm)
11.8
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません