#721 アルミテープ #721 1巻シュリンク オカモト 82382049

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミテープ #721 1巻シュリンク

商品レビューを投稿する
取扱い終了地域運賃
内容量
1巻
注文コード
82382049
品番
#721
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

・ダクト補修の定番品
・アルミ箔を基材としており、耐熱性、耐水性に優れています
・性能に優れた粘着剤により、高接着力、耐候性を発揮します

用途
・ダクト補修用
・キッチン回り防水
テープ幅(mm)
50
基材
アルミ箔
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.1
粘着剤
アクリル系
包装形態
1巻シュリンク
引張強度(N/25mm)
78.4
粘着力(N/25mm)
11.8

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする