41-188884 iFace ポータブルファン iFace 82483357

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

41-188884 iFace ポータブルファン iFace 82483357
41-188884 iFace ポータブルファン iFace 82483357
41-188884 iFace ポータブルファン iFace 82483357
41-188884 iFace ポータブルファン iFace 82483357
41-188884 iFace ポータブルファン iFace 82483357

iFace ポータブルファン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ペールピンク
内容量1個注文コード82483357品番41-188884
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,960
販売価格(税別)
3,600

iFaceから、ポータブルファンが登場。
「冷却プレート」搭載で、首や手首を冷やして瞬時にクールダウンができる高機能ポータブルファン。
手持ちや卓上、首やバッグに掛けたり、どんなシーンでも使える3WAY仕様、7色のカラーバリエーション、風量の100段階調整と、機能もデザインも妥協したくない人にピッタリの多機能ポータブルファンです。
冷却プレート付き:ペルチェ式冷却プレート搭載、首や手首に直接当てて、ひんやり心地いい
ファン:100段階で、お好みの風量が選べる、風量調節が簡単にできるスキップ機能も搭載
3WAY:手持ち・首掛け・卓上で使用ができ、どこでも快適に、卓上での置き方は2パターン
ネックストラップ付き:2か所のストラップホール搭載なので、首から下げてハンズフリーに
全7色のカラーバリエーション:コーデに合わせやすく、持つだけで気分が上がるカラー展開

付属品ネックストラップ、USB-A to USB-Cケーブル仕様ストラップ装着可能材質ABS、シリコン、ポリプロピレン、亜鉛合金、ステンレス鋼、ポリエステルペールピンク質量(g)236ケーブル長(m)【USB-A to USB-C】1寸法(cm)20.4×5.8×5.3ストラップ長さ(cm)【ネックストラップ】57~96
注意
※羽根に異物が挟まり、ファンが回転できなくなった場合、安全のため電源が自動的に停止します。
※本製品をご使用の際、人体や財産に損傷が生じた場合、また接続機器に破損、紛失、故障、内部データの消失等が発生した場合でも、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※使用前に記載事項を必ずご確認ください。
※破損や故障、思わぬ怪我の原因となりますので以下の事項は絶対におやめください
※本製品に過剰な力を加えること
※本製品に破損、変形等が生じた場合の使用
※火気、高温、多湿な場所での保管、長時間の放置
※本来の用途以外での使用
※お客様による本製品の分解、加工、改造
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※メーカーの許諾なしに無断で転載、複製することは固く禁じます。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
※本製品はリチウム電池を内蔵しています。廃棄の際は、自治体の指示に従って回収してもらうか、公共施設や家電量販店の小型家電回収ボックスに入れてください。
※お子様の手の届かない所に保管し、いたずらしないようにご注意ください。また、ご使用の際には、保護者の方の監督・指導をお願いいたします。
※ご使用中に本製品が異常に熱くなった場合は、すぐに使用を中止してください。
※防水仕様ではありません。故障の原因となりますので水に浸したりしないでください。
※ご購入後1週間以内に開封の上、正常に動作することをご確認ください。
※はじめに本製品を充電してご使用を開始してください。
※本製品の充電中はファンのご使用はお控えください。
※1ヶ月以上使用しない場合は、電池残量を50%~70%程度にして保管してください。
※満充電で保管すると電池の劣化が早まり、空の状態で保管すると過放電の原因となります。
※保管時は、直射日光の当たる場所や車内などの高温多湿の場所を避け、涼しい場所で保管してください。
※保管中も電池は自然放電します。過放電による故障を防ぐため、3ヶ月に1回程度、30分~1時間ほどの補充電を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする